BSJ-SWD3R フェルトスパイク ブーツウェーダー アースグリーン

BSJ-SWD3R フェルトスパイク ブーツウェーダー アースグリーン - ブルーストーム(Bluestorm)BSJ-SWD3R フェルトスパイク ブーツウェーダー アースグリーン - ブルーストーム(Bluestorm)

多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
フェルトスパイクは様々なフィールドでも対応できるピンとフェルトを採用し、耐久性も申し分ない仕様です。
またブーツ重量は前バージョンより1/2の軽さとなっております。
内またの擦れを極力抑えられるようなパターンに改良。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
4層生地で更に高い耐久性を向上させ、補強部分にはコーデュラを採用しました。
丈を微調整して日本人の体型に合うのはもちろんのこと、ディープウェーディングも意識したサイズ感に仕上げました。
Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。
デザイン、パターンを一新し、胸ポケットを追加しました。
夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能です。
マグネットバックルは開閉を快適にします。

アースグリーン内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
寸法(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66238028BSJ-SWD3RS(目安)155~16080ブーツ:(目安)26126(ブーツ含まず)
41,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
66238037BSJ-SWD3RM(目安)160~17083ブーツ:(目安)27130(ブーツ含まず)
41,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
66238046BSJ-SWD3RL(目安)170~18086ブーツ:(目安)28135(ブーツ含まず)
41,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
66238055BSJ-SWD3RXL(目安)180~19589ブーツ:(目安)29140(ブーツ含まず)
41,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする