曜日別特売

電気式クレープメーカー

電気式クレープメーカー - リアルシステム

簡単にクレープが焼ける電気クレープメーカー。
専用のトンボも付属しているので安心です。
50度から300度まで設定可能な温度ダイヤルが付いていて操作も簡単です。
ヒーターの急激な温度変化による異常発生時に即時に通電を遮断させる安全装置搭載。
鉄製の耐久性に優れたプレートなので使えば使うほど油が馴染んで使い勝手が良くなり高品質で綺麗なクレープが焼き上がります。
調理中に出た焼きカスをためておくことができるカス受けが付属してあるので使用後の後片付けも簡単に済ませることができます。
クレープの他に、ガレットやホットケーキ、フレンチトーストなども作ることができます。

材質ステンレス、スチール、鉄質量(kg)15電源(V)AC100 50/60Hz直径(Φcm)プレート:40定格消費電力(W)1350安全装置温度過昇防止装置(240℃作動)電源コード(m)130設定温度(℃)50~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×49×21内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※ご使用前にシーズニング(油ならし)を適切におこなって下さい。
※本製品には、製造段階でキズなどがつかないように保護フィルムを本体表面に貼っている場合があります。ご使用の前に剥がしてからご使用ください。また、接合部分など剥がしにくい箇所は、カッターなどで本体にキズを付けないよう少しの力でフィルムをカットした上、剥がすようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66237906DL-CM-1E
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする