CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 自由箒 スペア
2989.jp+ 自由箒のスペア。
机の下やスキ間もラクラク。
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン・馬毛・飽和ポリエステル樹脂
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522287
-
350
130
P-30
350×30×130
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
70522305
-
470
185
P-45
470×30×130
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください