池田金属工業
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途
建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
種別
全ねじ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66242167
M6 x 12
1パック(150本)
M6
12
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
4日以内出荷
66242176
M6 x 15
1パック(150本)
M6
15
オープン
¥
972
¥
1,069
(税込)
4日以内出荷
66242185
M6 x 20
1パック(150本)
M6
20
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
4日以内出荷
66242201
M6 x 25
1パック(120本)
M6
25
オープン
¥
956
¥
1,052
(税込)
4日以内出荷
66242210
M8 x 14
1パック(70本)
M8
14
オープン
¥
606
¥
667
(税込)
4日以内出荷
66242219
M8 x 15
1パック(70本)
M8
15
オープン
¥
804
¥
884
(税込)
4日以内出荷
66242228
M8 x 18
1パック(60本)
M8
18
オープン
¥
572
¥
629
(税込)
4日以内出荷
66242237
M8 x 20
1パック(60本)
M8
20
オープン
¥
688
¥
757
(税込)
4日以内出荷
66242246
M8 x 22
1パック(60本)
M8
22
オープン
¥
638
¥
702
(税込)
4日以内出荷
66242255
M8 x 25
1パック(60本)
M8
25
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
4日以内出荷
66242271
M8 x 30
1パック(60本)
M8
30
オープン
¥
942
¥
1,036
(税込)
4日以内出荷
66242280
M8 x 35
1パック(50本)
M8
35
オープン
¥
812
¥
893
(税込)
4日以内出荷
66242289
M8 x 40
1パック(50本)
M8
40
オープン
¥
992
¥
1,091
(税込)
4日以内出荷
66242298
M8 x 45
1パック(50本)
M8
45
オープン
¥
858
¥
944
(税込)
4日以内出荷
66242307
M8 x 50
1パック(50本)
M8
50
オープン
¥
826
¥
909
(税込)
4日以内出荷
66242316
M10 x 20
1パック(40本)
M10
20
オープン
¥
1,042
¥
1,146
(税込)
4日以内出荷
66242325
M10 x 25
1パック(40本)
M10
25
オープン
¥
988
¥
1,087
(税込)
4日以内出荷
66242341
M10 x 30
1パック(40本)
M10
30
オープン
¥
1,196
¥
1,316
(税込)
4日以内出荷
66242350
M10 x 35
1パック(30本)
M10
35
オープン
¥
806
¥
887
(税込)
4日以内出荷
66242359
M10 x 40
1パック(30本)
M10
40
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
4日以内出荷
66242368
M10 x 45
1パック(30本)
M10
45
オープン
¥
1,092
¥
1,201
(税込)
4日以内出荷
66242377
M10 x 50
1パック(20本)
M10
50
オープン
¥
784
¥
862
(税込)
4日以内出荷
66242386
M12 x 20
1パック(20本)
M12
20
オープン
¥
492
¥
541
(税込)
4日以内出荷
66242395
M12 x 25
1パック(20本)
M12
25
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
4日以内出荷
66242411
M12 x 30
1パック(20本)
M12
30
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
4日以内出荷
66242420
M12 x 35
1パック(20本)
M12
35
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
4日以内出荷
66242429
M12 x 40
1パック(20本)
M12
40
オープン
¥
942
¥
1,036
(税込)
4日以内出荷
66242438
M12 x 45
1パック(20本)
M12
45
オープン
¥
1,126
¥
1,239
(税込)
4日以内出荷
66242447
M12 x 50
1パック(20本)
M12
50
オープン
¥
812
¥
893
(税込)
4日以内出荷
66242456
M16 x 30
1パック(10本)
M16
30
オープン
¥
946
¥
1,041
(税込)
4日以内出荷
66242465
M16 x 35
1パック(10本)
M16
35
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
4日以内出荷
66242481
M16 x 40
1パック(10本)
M16
40
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
4日以内出荷
66242490
M16 x 45
1パック(5本)
M16
45
オープン
¥
574
¥
631
(税込)
4日以内出荷
66242499
M16 x 50
1パック(5本)
M16
50
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
4日以内出荷
66242508
M16 x 55
1パック(5本)
M16
55
オープン
¥
684
¥
752
(税込)
4日以内出荷
66242517
M16 x 60
1パック(5本)
M16
60
オープン
¥
514
¥
565
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください