曜日別特売

マルチクイック5 ハンドブレンダー 1台6役

マルチクイック5 ハンドブレンダー 1台6役 - ブラウン
仕様チャイルドセーフティロック: いいえセット内容マルチクイック5 ハンドブレンダー本体/離乳食ブレンダー/350mlチョッパー/泡立て器/離乳食ブレンダー専用計量カップ/専用計量カップ 600mlホワイト/グレー消費電力(W)400材質(刃)ステンレス電源コード1.2 m素材【撹拌シャフト】ステンレスアタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66243068MQ50220M
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする