ブラウン
マルチクイック7 ハンドブレンダー 1台6役
仕様
ソフトグリップハンドル: はい、BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい
セット内容
マルチクイック 7 ハンドブレンダー本体(アクティブブレードシャフト)、500mlチョッパー(カッター)、専用計量カップ 600ml、マルチウィスクビーター、おろしディスク
消費電力(W)
500
アタッチメント
食器洗い機対応のアタッチメント
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243095
MQ7035XBG
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください