マルチクイック5Pro ハンドブレンダー 1台11役

マルチクイック5Pro ハンドブレンダー 1台11役 ブラウン

仕様BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい/ソフトグリップハンドル: いいえ/チャイルドセーフティロック: いいえ セット内容マルチクイック 5Pro ハンドブレンダー本体、専用計量カップ 600ml、ミニフードプロセッサー 500ml(カッター/アイス用カッター)、サイズコントロールチョッパー(みじん切り用ディスク/粗みじん切り用ボウル)、泡立て器、両面スライサー/せん切りディスク、おろしディスク、アイス用カッター 消費電力(W)400 電源コード1.2 m アタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66243086 MQ55757M
オープン
18,980
20,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする