ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」

ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 - Fluke Forest(フルークフォレスト)

デジタルブラシで描く世界。
イラスト、デジタル絵画、写真アート、製品スケッチなど。
筆圧に合わせた濃淡が出しやすく、繊細な表現が可能です。
様々なデバイスで絵が描ける
Android、iPhoneのスマホやiPadなどのタブレットなど。
あらゆるデバイスがあなたのキャンバスになる。
いつでも自由にあなたのイメージを作品にすることが可能になります。
誰でも使い方簡単
再充電、電池およびBluetoothのための準備もいっさい必要なし
あらゆるお絵かきソフトに対応
プロが使うような本格ソフトから初心者用のソフトまで対応しています
静電容量センシング
特殊な通電コーティングで確実な通電性

長さ(mm)【収納時】100全長(mm)180質量(g)10材質(ボディ)真鍮材質(ペン先)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242840FF-BU3900
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする