ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2

ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2 - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【タッチパネルに反応する特殊な毛先のタッチ筆ペン】
デジタルペインティングでも筆感まで再現するリアル体感
タッチペンというとペン先が硬く、カチカチ音を立てながら書いていくのが通常かと思います。
特にイラストや水彩画などを描く場合はペン先の感覚と描写が異なり違和感も。
ペン先を通電する特殊加工でタッチパネルに反応する筆を作成しました!
ふわふわな感触の通電する特殊毛
筆感アップ…従来品より毛を細く加工し、毛量を増やし、より筆らしい感触に!
イラストや水彩画などに最適です
滑らかな描写で気持ちよくかけます。

全長(mm)180質量(g)10材質(ボディ)真鍮材質(ペン先)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242858FF-BU4900
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする