3in1ワイヤレス充電器

3in1ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)3in1ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)3in1ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)3in1ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)3in1ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)3in1ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)3in1ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)3in1ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)

iPhone、Apple Watch、AirPods の3種をスマホリングで無線充電する
画期的なワイヤレス充電器「SOMaD」
オールインワンの利便性&自慢したくなるようなスタイリッシュなデザイン
コンパクトながら強力!最高18W
スマホ充電は当たり前!
1台で、Apple WatchもAirPodsの充電もOK
さらに、ケーブルのゴチャつきなし
スマホリング、スマホスタンドとして活用できる
両面に充電コイルを搭載しつつさらにリングまで搭載しても薄型デザイン
軽量&コンパクト
携帯しやすい本革ストラップ付
ストラップ付で便利
カラビナを付ければバッグにもつけられる
耐熱性と熱放射特性
アルミ素材は充電器内で発生した熱を外部へ逃がし熱を効率的に管理可能。
さらに錆びにくい・酸化しにくいといった特徴があり、携帯用にも。
ネオジム磁石の強力な磁力
現有する磁石の中で最も高い磁気特性を持ち、吸着力が他の磁石に比べて強いのが特徴。
------------
フロント部
MagSafe対応のスマートフォン、イヤホンなどのワイヤレス充電を行います
リアパーツ
発熱と充電速度。最適に設計されたアップルウォッチ用ワイヤレス充電ユニット
ストラップ
携帯に便利なストラップ。汚れが付きにくいく高級感のある本革仕様。
携帯していることを忘れるほどの軽量設計。

寸法(mm)105×57×12シルバー質量(g)63定格電力(W)最大15(Magsafe充電ユニット) + 最大3(Apple Watch充電ユニット)素材アルミニウム合金、ポリカーボネート、本革定格入力QC,25Wに互換性があるPD内容量1個
注意
※モバイルバッテリーではありません。本製品はMagsafe対応の無線充電器です。
※スマホ等を充電するには電源とケーブルが必要です。
※スマホケースをご利用の方はMagsafe対応ケースであることをご確認ください。
※ACアダプターとケーブルは付属しません。別途TypeCのケーブルをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242797FF-W311
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする