Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器

Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 - Fluke Forest(フルークフォレスト)

アルミ削り出し加工でシンプルで硬質なデザイン
4cmボディで小型軽量でも5Wの高速無線充電
キュートなボディに充電バッテリーを内蔵
専用シリコンケース付き
カラビナ2個付き
バッテリー内蔵、磁器無線充電器で必要な時すぐに充電可能
いつもぶら下げて持ち歩ける。
Applewatch / イヤホン専用

寸法(mm)385×425×158質量(g)46定格出力最大5Wバッテリーリチウム1000mAh充電時間Type-C充電 約70分素材アルミ、ABS入力電力(W)10~内容量1個
注意
※充電用ケーブルは付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242806FF-W103-BKブラック
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66242815FF-W103-SVシルバー
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする