テラモト
ヨクトールホーキ
異なる毛をバランスよく混合しているため、ゴミの種類を問わず快適に使用できるホーキです。
材質
毛:ポリプロピレン、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:木芯入塩化ビニール収縮チューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244170
CL-388-130-0
約785
約260
短柄
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
66244179
CL-388-140-0
約1270
約440
長柄
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください