テラモト
座敷ホーキ ミニ
コンパクトサイズの座敷ホーキです。
材質
穂:ホウキモロコシ、柄:竹に塗装加工(茶)
幅(mm)
約160
全長(mm)
約930
質量(g)
約230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243978
CL-393-100-0
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください