テラモト
ユニットターフ家庭用ふち グレー
つまずきを防止するユニットターフ専用ふちです
材質
PE
厚さ(mm)
約15
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244039
MR-002-691-7
75×75
約44
角ふち
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
66244048
MR-002-693-7
75×300
約96.5
中ふち
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください