曜日別特売

L字(直角)201ステンレスジョイント金具

L字(直角)201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具 - bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具 - bitstrong

【幅】19(mm)
【奥行】50~100(mm)
【高さ】50~100(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5.5(mm)
【材質】201ステンレス
【重量】35.1~73.0(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4~6
【色】黒、銀

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5内容量1個
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66245816BS-SSCP201-L65196547654
305
299
329(税込)
5日以内出荷
66245825BS-SSCP201-L10019B100731006
450
429
472(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする