フォレストジャケットF

フォレストジャケットF - ハスクバーナ

スタイリッシュなデザインと、ストレートフィット設計。で胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと裾にドローコードでフィット感を調整できます。身体を曲げたときに腰が出にくいローバック仕様で、耐水・防風仕様となっています。

仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66249395546417442XS
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66249411546417446S
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66249420546417450M
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする