曜日別特売

Scotch-Seal ダクトシーラー 800

Scotch-Seal ダクトシーラー 800 - 3M(スリーエム)

耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性に優れた合成ゴム系の弾性接着剤です。乾燥が早く柔軟性に優れます。

用途空調ダクト装置のためのシール剤です。容量(mL)147危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5328mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(36個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66252615EC800 5OZ
オープン
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする