3M(スリーエム)
工業用接着剤 SG 4693
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
用途
ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着
容量(L)
18.9
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
19L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66253017
SG4693 5GAL UN
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
58日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください