3M(スリーエム)
溶剤型接着剤 SG2262
優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。
容量(mL)
946
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(12缶)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66253051
SG2262 QT
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
116日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください