3M(スリーエム)
Fastbond 水性接着剤 49
Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。
用途
断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに
色
透明
容量(L)
18.9
粘度(mPa・s)
450~650
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66252588
FB49 CLE 5GAL BOX
ボックスタイプ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66252597
FB49 CLE 5GAL PAIL
ペール缶
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください