高気密SBダウンライト
- 仕様
- 11VA(100V)、照射近接限度10cm、防雨・防湿型
- 材質
- 本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 幅(mm)
- Φ150
- 質量(kg)
- 0.3
- 消費電力(W)
- 6.8
- ランプ
- LED
- 色温度(K)
- 2700
- 光源寿命
- 40000時間
- 光束(Lm)
- 765
- 出幅(mm)
- 3
- 演色指数(Ra)
- 93
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 埋込高(mm)
- 67
- 調光の可否
- 非調光
- 取付必要高(mm)
- 68
- 取付可能天井厚(mm)
- 5~25
- 内容量
- 1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。※調光器併用不可
※リニューアルプレート併用不可
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
















