ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)

ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) - BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) - BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) - BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) - BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) - BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) - BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) - BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) - BONDHUS

角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます

用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(7.68MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
差込角(mm)
対辺
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662560883335686.353mm(1/8)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
662560973336086.354mm(5/32)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
662561063336496.355mm(3/16)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6625611533368106.356mm(1/4)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
6625613133372329.58mm(5/16)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
6625614033376369.510mm(3/8)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
6625614933380429.512mm(15/32)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256176333872033mm(1/8)~6mm(1/4);6.35、8mm(5/16)~12mm(15/32):9.53mm(1/8)、4mm(5/32)、5mm(3/16)、6mm(1/4)、8mm(5/16)、10mm(3/8)、12mm(15/32)
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする