BONDHUS
ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途
なめたボルト外し用。
材質
4140(クロムモリブデン)
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(7.68MB)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対辺
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66255905
33172
31
8mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66255921
33176
36
10mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66255930
33178
34
11mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66255939
33180
36
12mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66255948
33182
42
13mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66255957
33184
38
14mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66255966
33185
58
16mm
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66255975
33186
66
17mm
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66255991
33188
89
19mm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256000
83112
30
1/4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256009
83113
31
5/16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256018
83114
34
3/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256027
83115
34
7/16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256036
83116
43
1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256045
83117
36
9/16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256061
83118
58
5/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256070
83143
65
11/16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256079
83119
88
3/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256158
33197
511
8、10、11、12、13、14、16、17、19mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66256167
83137
494
1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった