曜日別特売

Type-C延長ケーブル 1m

Type-C延長ケーブル 1m - JTTType-C延長ケーブル 1m - JTT

本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。
最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。
50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。
製品の特長
USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル
本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。
USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。
最大480Mbpsのデータ転送
最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。
USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。
最大5V/3A対応充電
最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。
USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。
※PD充電器のご利用には対応しておりません。
USB-A to TYPE-Cケーブルを延長
USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。
※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。
マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応
マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。
長さを調整することで、作業環境が一層快適に。
リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ
USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。
4つの長さから選べるケーブル
0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。
設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。

ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)約1端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66256691JT-20CCEX10-BK
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする