hoco X123 6 in1ケーブル

hoco X123 6 in1ケーブル - hocohoco X123 6 in1ケーブル - hoco

iOS、microUSB、USB-Cの3つ充電ポートとUSB-AまたはUSB-C、2つの入力を組み合わせて、6種類のケーブルを一本で利用できます。
スマホやタブレット、イヤホン、ゲームコントローラーなど、異なる端子のデバイスを同時に充電できます。
製品の特長
3種類の出力コネクタ
本製品は、iOS、microUSB、USB-Cコネクタを搭載した3台同時に充電できる3つ又ケーブルです。
USB-Aまたは、USB-C入力に対応
USB-A、USB-Cの2種類の入力に対応しており、接続するUSB電源に合わせてご利用いただけます。
6種類のケーブルを一本に
iOS、microUSB、USB-Cの3つ又ケーブルをUSB-AまたはUSB-Cの組み合わせで6種類のケーブルを一本に集約。
[USB-A入力]
・USB-A to iOS
・USB-A to USB-C
・USB-A to microUSB
[USB-C入力]
・USB-C to iOS
・USB-C to USB-C
・USB-C to microUSB
最大3台の機器を同時充電
3種類のコネクタを活かして、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、モバイルバッテリーなど、合計出力5V/3Aまでの充電に対応。
※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。
※各ポート5V/2Aまで対応。
※PD充電には対応しておりません。
取り回しに便利な1.0mケーブル
約1.0mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。
耐久性の高いナイロンケーブル
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。
繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。

ブラック質量(g)約40ケーブル長(m)約1入力端子USB-A/USB-C出力端子USB-C、microUSB、iOS充電環境出力合計 5V/3Aまで(充電専用)、各ポートは5V/2Aまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66256630X123-ACMCL-BK
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする