曜日別特売

hoco X121 PD60W スプリングケーブル

hoco X121 PD60W スプリングケーブル - hocohoco X121 PD60W スプリングケーブル - hoco

デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-C to USB-Cケーブル PD60W充電対応。
収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。
製品の特長
スプリングの伸縮ケーブル
収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。
充電とデータ通信に対応
スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。
パソコンとのデータ転送に対応
USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。
パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。
最大 PD 60Wまで対応
最大PD 60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
伸ばして戻る伸縮ケーブル
約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。
耐久性の高いナイロン素材
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。
繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。

ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-C出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大PD 60W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66256621X121-CC-BK
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする