静音スリット付き 超薄超軽チップソー

静音スリット付き 超薄超軽チップソー - EARTH MAN静音スリット付き 超薄超軽チップソー - EARTH MAN静音スリット付き 超薄超軽チップソー - EARTH MAN静音スリット付き 超薄超軽チップソー - EARTH MAN

台金の段差が特許(特許第7479102号)
台金内側の厚みを変えることで、薄さと軽量化を実現し、充電刈払機への負荷も軽減
切れ味UP4面フル研磨

用途草刈用材質フッ素コーティング穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)0.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66262108-3623025.4
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
66262117-4013025.4
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする