超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装

超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途飛来・落下物用・落下時保護用材質【ひさし、通気孔カバー】ポリカーボネート【ひさし・通気孔カバー】メタリックシルバー質量(g)約440サイズ(cm)53~62機能アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理色(帽体)シルバーひさし長さ(mm)約40帽体ABS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66257987390F-MSISS
9,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする