4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ

4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ - マックステル4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ - マックステル4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ - マックステル

2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

仕様金メッキ適合4C用タイプF型入数2個入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66259667FP42K-P
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする