HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリングライト
調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
135
色温度(K)
5000
外径(mm)
464
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※光源は昼白色の単色です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259396
SLDZ06859NSG
24.5
150.9
3699
~6
¥
21,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66259421
SLDZ08859NSG
28.5
150.8
4299
~8
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66259439
SLDZ12859NSG
36.5
150.6
5499
~12
¥
31,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください