HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリングライト
調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1.2
色温度(K)
2700
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※光源は電球色の単色です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
外径(mm)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259405
SLDZ06859LSG
135
24.5
130.6
464
3200
¥
21,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66259430
SLDZ08859LSG
135
28.5
133.3
464
3800
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66259448
SLDZ12859LSG
135
36.5
136.9
464
5000
¥
31,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66259457
SLDZ08860LSG
161
28.5
133.3
462
3800
¥
28,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください