曜日別特売

DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー

DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー - セムコーポレーションDCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー - セムコーポレーションDCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー - セムコーポレーション

液面計、ロードセル等からの外部信号により回転数の制御ができます。
外部制御信号は4~20mA、または0~5Vを本体にて切り替えができます。
スタート/ストップ、回転パルス、エラー信号、エラーリセットによりシーケンサなどでコントロールが可能。
10rpm刻みでの細かい回転数制御ができます。
表面タッチスイッチで簡単操作。
本体材質にAESを使用しているため軽量
表面に4桁LEDを搭載、現在の回転数をリアルタイムに確認できます。
過負荷で自動停止、エラーを知らせるLEDが点灯します。
電源はDC24V。オプションでACアダプターやパワーサプライも用意しています。
本体とケーブルはコネクタ接続のため、ワンタッチで取り外しが可能。
液量に比例した回転数の制御が可能
液面計、ロードセル等からの外部信号により液面に比例した回転数の制御が可能

用途
スラリー液の撹拌。
試験装置への組み込み。
エアー巻き込みを嫌う液の撹拌。
外部コントロールが必要な現場での使用。
出力(W)80電源(V)DC24回転数450~2700rpmインペラ径(mm)50最大撹拌容量(L)200電源ケーブル2m内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大撹拌容量(L)
回転数
シャフト寸法(mm)
質量(kg)
材質
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66265249TCMD-8054-PST200450~2700rpm4001.8ガイド・ステータ:PP(標準)、インベラ:PPSJIS5K50A、フランジ
253,000
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
66265258TCMD-8055-PST200450~2700rpm5001.8ガイド・ステータ:PP(標準)、インベラ:PPSJIS5K50A、フランジ
265,700
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
66265267TCMD-8057-PST200450~2700rpm7001.8ガイド・ステータ:PP(標準)、インベラ:PPSJIS5K50A、フランジ
278,300
269,800
296,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
66265276TCMD-8058-NST200450~2700rpm8003.2インベラ:PPS、シャフト:チタン(標準)JIS10K65A
354,200
349,800
384,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする