オーラルプラス うるおい口腔ケアジェル

オーラルプラス うるおい口腔ケアジェル - アサヒグループ食品

・保湿だけでなくお口みがきにも使える口腔用ジェル。
・お口の中にうるおいを与えながら、口腔内をやさしくきれいに。
・水分85%以上配合のみずみずしいジェル。
・還元型イオン水配合(配合水分中100%)。
・水分がスッと浸透し汚れをふやかす。
・無添加(防腐剤・アルコール・着色料・香料)。
・カルシウム(湿潤剤)、キシリトール(甘味料)配合。
・お口みがき:汚れをふやかしてたべかす、ネバネバ汚れを除去。
・口腔ケアにも:口腔内に潤いを与えます。

仕様無香料、無着色、ノンアルコール、うるおい成分水(基材)、グリセリン(湿潤材)、セルロースガム(増粘剤)、キシリトール(甘味剤)、ホスホリルオリゴ糖Ca(湿潤材)、他ケース入数12内容量1個(45g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266439-
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする