曜日別特売

まんぷく日和 ふかひれ中華粥

まんぷく日和 ふかひれ中華粥 - アサヒグループ食品まんぷく日和 ふかひれ中華粥 - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ほんのり舞茸の風味が香る、鶏だしで炊き上げた、ふかひれ入りの中華粥です。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料精白米(国産)、鶏肉加工品(小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)、まいたけ水煮、水溶性食物繊維、がらスープパウダー(ごまを含む)、紹興酒、ふかひれ/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、香料アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー53kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.7g、炭水化物12.4g、食塩相当量0.74gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266168-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする