曜日別特売

全自動電気洗濯機 9.0kg

全自動電気洗濯機 9.0kg - ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kg - ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kg - ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kg - ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kg - ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kg - ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kg - ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kg - ツインバード

液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯の負担を軽減するゆとりのある容量の洗濯機です。?自動投入機能付きのため、投入や計量が不要で時短が可能。自動で適量投入されることできれいな仕上がりを実現し、洗剤・柔軟剤の使い過ぎを防ぐことができ経済的です。?また、1人分の衣類(約2kgまで)を約13分で洗い上げる「快速」コースを搭載しており、翌日に必要な衣類や、分けて洗いたい衣類も素早く洗濯。?

付属品給水ホース・給水ホースジョイント・保護カバー・ネジ(保護カバー取付用)質量(kg)約37電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)620/640(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×627×995電源コード(m)約1.9機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥乾燥質量(kg)風乾燥:2.0 ( 化繊 ) / 4.0 ( 一般衣類 )運転音(dB)39/48(洗い/脱水)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)136設置寸法(mm)約590×627×1036(給・排水ホースを含む)洗濯/脱水容量(kg)9.0(乾燥布質量)水量(L)(標準)68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66269659WM-EA90W
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする