曜日別特売

高枝充電 バッテリー・充電器付

高枝充電 バッテリー・充電器付 - ニシガキ工業

太枝がザクッと切れるどこでも快適なコードレス。
コードレスによる取り回しの良さと、26mmの太枝が0.5秒で切れるハイパワー仕様を両立。
傾斜をつけたピストル形状の細身グリップなので、高所を狙いやすく負担軽減。
2.5Ahバッテリー満充電で、26mmまでの太枝を約2000本切断できる。

用途道路にはみ出た枝のちょっとしたメンテナンスや、庭木の手入れなどに最適。仕様ピストル形状・ブラシレスモーター付属品バッテリー(2個)・充電器適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)材質刃:高級刃物鋼品番(充電器)N-980-2A、(替刃)N-780-1定格電圧(V)DC16.8定格消費電力(W)200仕上刃:ニッケルメッキ加工本数(切断)満充電時:約2000本バッテリー品番:N-980-1切断速度約1秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約26●※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276406N-780約1700(本体のみ)1m1010×220×60
64,100
取扱い終了
66276415N-781約1800(本体のみ)1.5m1510×220×60
65,100
取扱い終了
66276431N-782約2000(本体のみ)2m2010×220×60
69,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする