イノベックス(旧:ダイオ化成)
強粘着防草シートテープ
強粘着のテープなので不織布タイプの防草シートにおすすめです。
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
色
黒
寸法(mm×m)
100×10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276537
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください