曜日別特売

FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール

FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

FTナチュラルクロス生地の半透明となっているクリアシートです。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!
軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。簡易養生として使えます。半透明のため中が視認できます。PEクロスのため強度があります。UV材配合により長持ちします。

材質FTナチュラルクロス(PEクロス)厚さ(mm)約0.12質量(kg)約21半透明(ナチュラル)タイプ長尺ロール巻長さ(m)100番手#2000幅(m)2内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※可燃性ですから火や高温物に近づけないで下さい。 燃えたり軟化変形いたします。
※サイズは規格サイズ呼称であり、実寸は若干の誤差がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276747FTナチュラルクロス 原反2x100
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする