曜日別特売

透明PEフィルムカバー 980x1200mmタイプ

透明PEフィルムカバー 980x1200mmタイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)透明PEフィルムカバー 980x1200mmタイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)透明PEフィルムカバー 980x1200mmタイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ポリ素材のパレットカバーです。透明のため中身の確認が容易にできます。埃除け・雨天時の簡易カバーとして。
パレット積みした商品・荷物の防塵や防水のためにカバーとして使用するポリエチレン製のカバーです。一般的に通常のパレットサイズより大きなサイズで使用されています。
素早く簡単に被せられる!網パレットの内装としても。

用途工場、倉庫などで雨風、ホコリから、パレット積みした商品を保護する袋材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200内容量1箱(30枚)
注意
※完全防水ではありません。
※透明色につきましてはロットにより多少白濁する場合があります。
※ 保管方法によってポリエチレンがくっつき剥がしにくくなることがありますので高温多湿な場所での保管はお避け下さい。
※気温によりポリエチレンの収縮が起こることがございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276826FS-011000
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66276835FS-021300
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66276851FS-031500
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする