曜日別特売

UVシート#3000(ハトメなし仕様) ODグリーンシート

UVシート#3000(ハトメなし仕様) ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#3000(ハトメなし仕様) ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#3000(ハトメなし仕様) ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#3000(ハトメなし仕様) ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#3000(ハトメなし仕様) ODグリーンシート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

エコ(ECO)を追求!ハトメか?無く、とってもエコ。ハトメナシて?も強度はもちろん保持しているシート!景観になじみの良いカラーとなっています。ODグリーンカラーで山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に適し養生や資材カバーとしても活躍する厚手の作業用シート。UV耐候材配合のクロスシートのため耐候性・防水性に優れ野積みシートとしてご使用下さい。
リサイクルする場合でもハトメや異質のPPロープも使用していないため廃棄や焼却の場合でも分別する手間がかかりません。

用途建築、土木、農業、防災、緑地地帯工事の養生や資材カバー、倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバーなど材質ポリエチレン、周囲補強ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)約0.2オリーブドラブ(ODグリーン)ハトメピッチ(mm)約900番手#3000ハトメ12Φ穴あきのみ(ハトメなし)内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水性には優れていますが、 完全防水ではございません。 長期間屋外使用の場合は強度や防水性が低下します。
※可燃性ですから火や高温物に近づけないで下さい。 燃えたり軟化変形いたします。
※鋭利な突起物に当てたり、 重量物の吊り上げには絶対に使用しないで下さい。
※サイズは規格サイズ呼称であり、実寸は若干の誤差がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276625#3000ハトメナシート OD 3.6x5.4約33.6×5.4
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276641#3000ハトメナシート OD 5.4x5.4約4.55.4×5.4
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276650#3000ハトメナシート OD 5.4x7.2約65.4×7.2
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276659#3000ハトメナシート OD 7.2x7.2約87.2×7.2
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276668#3000ハトメナシート OD 7.2x9.0約107.2×9.0
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276677#3000ハトメナシート OD 10x10約1510×10
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276686#3000ハトメナシート OD 10x15約2310×15
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66276695#3000ハトメナシート OD 15x15約3415×15
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする