曜日別特売

UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ)

UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

UV耐候材配合の#4000シルバーシートです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。

用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等材質ポリエチレン、周囲補強ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)約0.34シルバーハトメピッチ(mm)約900番手#4000ハトメアルミ(#28mm/内径12mm)内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水性には優れていますが、 完全防水ではございません。 長期間屋外使用の場合は強度や防水性が低下します。
※可燃性ですから火や高温物に近づけないで下さい。 燃えたり軟化変形いたします。
※鋭利な突起物に当てたり、 重量物の吊り上げには絶対に使用しないで下さい。
※サイズは規格サイズ呼称であり、実寸は若干の誤差がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66276711UV#4000 SI 10x15約3010×15
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66276720UV#4000 SI 15x15約4615×15
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66276729UV#4000 SI 15x20約6115×20
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする