曜日別特売

難燃ブルゾン 360

難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)

炎と熱から身を守るデザイン性に優れた難燃ワークウェア、アシンメトリーで魅せる一着 綿100%

用途現場からの要望によりデザイン面を重視して生まれた難燃ワークウェアです。デザインだけじゃない確かな難燃性能があります。内容量1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66278926360ブルーS1124753
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66278935360ブルーM1164955
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66278951360ブルーL1205157
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66278960360ブルーLL1245359
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66278969360ブルー3L1285559
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
66278978360ブルー4L1325760
12,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
66278987360ブルー5L1406160
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
66278996360ブルー6L1486361
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
66279005360ネイビーS1124753
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279021360ネイビーM1164955
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279030360ネイビーL1205157
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279039360ネイビーLL1245359
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279048360ネイビー3L1285559
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
66279057360ネイビー4L1325760
12,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
66279066360ネイビー5L1406160
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
66279075360ネイビー6L1486361
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
66279091360グレーS1124753
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279100360グレーM1164955
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279109360グレーL1205157
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279118360グレーLL1245359
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279127360グレー3L1285559
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
66279136360グレー4L1325760
12,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
66279145360グレー5L1406160
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
66279161360グレー6L1486361
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
66279170360ブラウンS1124753
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279179360ブラウンM1164955
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279188360ブラウンL1205157
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279197360ブラウンLL1245359
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
66279206360ブラウン3L1285559
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
66279215360ブラウン4L1325760
12,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
66279231360ブラウン5L1406160
12,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする