Pyrolon(パイロロン) CBFRつなぎ服 EBR228
Pyrolon CBFRは、化学防護性能と難燃性能を同時に実現した先進的な化学防護服です。
独自のPyrolon素材に特殊バリアフィルムをラミネートすることで、高濃度の化学薬品に対する優れた耐透過性を発揮。また素材自体が自己消火性を持ち、燃えても溶けたり滴下したりしにくい設計。一次防護としてFR(難燃)作業服の上から着用することで、身体への熱ダメージ低減に貢献します。化学防護と難燃の両立により、複合リスク環境での作業安全性を高めます
- 用途
- 鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い
- 色
- ブルー
- 適合規格
- EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護
- 素材
- ウッドパルプ+ビスコスレーヨン/難燃PVC&EVOHフィルム/ポリエステル不織布
- 内容量
- 1着
注意
※・極微粒子や化学物質が付着する恐れある場合、 当製品 が適しているかご確認の上、ご使用ください。※・帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているか
※ご確認の上、ご使用ください。
※・火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください。
※・ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください。
※・ジッパーには難燃加工を施しておらず、燃焼及び溶ける危険性あるので、ご注意ください。
※・再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください。
※・使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄し
※てください。
※・使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ



























