Pyrolon(パイロロン) CRFRパンツPCF301

Pyrolon(パイロロン) CRFRパンツPCF301 - 原田産業

難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性だけでなく、難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。縫製部分にはテープシールド加工を施し、撥水機能もあることから、製鉄所構内・精錬工場などを中心にレインアイテムとして採用が広がっております。

用途
鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い
色
グレー
規格
【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)
適合規格
EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護
素材
ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
内容量
1枚
注意
※・極微粒子や化学物質が付着する恐れある場合、 当製品 が適しているかご確認の上、ご使用ください。
※・帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているか
※ご確認の上、ご使用ください。
※・火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください。
※・ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください。
※・ジッパーには難燃加工を施しておらず、燃焼及び溶ける危険性あるので、ご注意ください。
※・再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください。
※・使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄し
※てください。
※・使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7362835737014-954L68.475-85(ゴム入り)14.5
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
7362836637014-955XL71.280-90(ゴム入り)14.5
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
7362837537014-956XXL73.385-90(ゴム入り)15
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする