LEDランプ Hシリーズ

LEDランプ Hシリーズ - プリンス電機

キッチン内レンジフードの照明に最適
IP67
最高使用温度55度まで
入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください

寸法(mm)243×56×25質量(kg)0.5電圧DC24V(定電圧)全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.38定格ランプ電力(W)9.2光源3000Kビーム角度(°)【1/2】55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66277255HT100PL30/24
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする