プリンス電機
BLランプ
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射
虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進
光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
管径(Φmm)
口金
定格寿命(時間)
ランプ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277201
FL4BL
1箱(10本)
16
15.5
G5
2000
0.162
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277210
FL6BL
1箱(10本)
20
15.5
G5
2000
0.147
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277219
FL8BL
1箱(10本)
27
15.5
G5
2000
0.17
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277228
FL10BL
1箱(25本)
58
25.5
G13
3000
0.23
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277237
FL15BL
1箱(25本)
76
25.5
G13
4000
0.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277246
FL20S・BL
1箱(25本)
128
32.5
G13
5000
0.36
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください