LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属

LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 - ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 - ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 - ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 - ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 - ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 - ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 - ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 - ノウキナビプラス

薬剤不要のオールステンレス捕虫器。
箱から出して設置するだけ。壁掛け、吊り下げ両用で安全に虫を捕獲します。
IP65のオールステンレスで湿度が高い食品工場や飲食店でも安心してお使い頂けます。
紫外線ライトで虫を引き寄せ、無臭の粘着シートでしっかりキャッチ。
ペットやお子様のいる環境でも安心して使える安全設計です。

用途飲食店の厨房やご家庭、食品工場など、あらゆる場所で増える虫の悩みに。付属品交換捕虫シート10枚入り適合捕虫紙:FH001材質オールステンレス電圧(V)110消費電力(W)8コード長さ(m)2有効面積(m2)150本数電灯:3本ランプ寿命定格 25000時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×7.5×31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※屋内専用です
※コード直付けタイプです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66277167FH6803
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする