シズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き

シズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き - エヌケーキャリーキャスター

コボレ止め金網付き
長手方向の金網は両面共に着脱自在。
大径Φ125mmシズかるスーパーベアリング入りキャスターを使用。
静かで軽く滑らかに走行して運搬効率を高めます。

仕様フットブレーキ付きブレーキフットブレーキ付き材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×1007キャスター径(Φmm)125自重(kg)33.8積載均等耐荷重(kg)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66281175シズかるスーパーNS109N-ST
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする