エヌケーキャリーキャスター
シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし
小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れたり割れやすい荷物の運搬に最適です。
仕様
フットブレーキなし
ブレーキ
フットブレーキなし
材質(キャスター)
グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター
自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
738×478×965
キャスター径(Φmm)
125
自重(kg)
24.8
積載均等耐荷重(kg)
200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281069
シズかるスーパーNS105NW
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません