エヌケーキャリーキャスター
三段式ワゴン台車・フットブレーキ付き
よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。
仕様
フットブレーキ付き
ブレーキ
フットブレーキ付き
材質(キャスター)
グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター
自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×610×1010
キャスター径(Φmm)
130
自重(kg)
47
積載均等耐荷重(kg)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281218
NS308-ST
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません